Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TAB103PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTM 43Z352

ACCUFORM SIGNS TAB103PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4TTM Modell: TAB103PTPKryssreferanse: 43Z352

Få tak i det Mai 20, mandag
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / hvit, gul
Materiale15 mil RP plast
Revers Side LegendByggearbeid pågår innenfor denne barrikaden
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ACCUFORM SIGNS TAB105PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTK 43Z349 TAB105PTPSvart / Gul740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB103PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25
674NOK / enhet