Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS MPC319 Label Attention Statisk sensitiv enhet 2 x 5/8 500rl | AC6VEM 36J815

ACCUFORM SIGNS MPC319 Label Attention Statisk sensitiv enhet 2 x 5/8 500rl

På lager
Vare: AC6VEM Modell: MPC319Kryssref: 36J815

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
Høyde5 / 8 "
MaterialeSelvklebende papir
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode4821902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeBreddePris
ACCUFORM SIGNS LELC134 Etikett 3-1 / 2 x 5 Fare lysbue og støt | AC6THG 36A908 LELC1343.5 "Etiketten-Selvklebende vinyl5"80NOK
ACCUFORM SIGNS LELC136 Etikett 3-1 / 2 x 5 Fare lysbue og støt | AC6THH 36A909 LELC1363.5 "Etiketten-Selvklebende vinyl5"80NOK
ACCUFORM SIGNS LELC313 Etikett 3-1 / 2 x 5 Fare lysbue og støt | AC6THJ 36A910 LELC3133.5 "Etiketten-Selvklebende vinyl5"119NOK
ACCUFORM SIGNS LELC315 Etikett 5 x 7 Fare lysbue og støt | AC6THK 36A911 LELC3155"Etiketten-Selvklebende vinyl7"97NOK
ACCUFORM SIGNS LELC317 Etikett 7 x 10 Fare lysbue og støt | AC6THL 36A912 LELC3177"Etiketten-Selvklebende vinyl10 "130NOK
ACCUFORM SIGNS LELC132 Etikett 3-1 / 2 x 5 Fare lysbue og støt | AC6THM 36A913 LELC1323.5 "Etiketten-Selvklebende vinyl5"92NOK
ACCUFORM SIGNS LELC140 Etikett 3-1 / 2 x 5 Fare for lysbue Blitsfare | AC6THN 36A914 LELC1403.5 "Etiketten-Selvklebende vinyl5"80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS MPC319 Label Attention Statisk sensitiv enhet 2 x 5/8 500rl
480NOK / enhet