Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 141/200 Hvit KD skjult sjakkel hengelås 11/16 tommers høyde med nøkkel forskjellig | AJ2JVQ 6WNW5

ABUS 141/200 hvit KD skjult sjakkel hengelås 11/16 tommer Høyde med forskjellig nøkkel

På lager
Vare: AJ2JVQ Modell: 141/200 Hvit KDKryssref: 6WNW5
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
1 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHidden Shackle Hanglock with Hasp
FARGEHvit
Nøkkel TypeUlike
Lås kroppsbredde3-1 / 2 "
Antall pins5
Sjakkel Dia.13 / 32 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
Formrektangel
værbestandighetEkstremt høy korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Haspemateriale: Stål
    • Hasp Lengde: 8-5 / 8 "
    • Hasp Høyde: 3-1 / 2 "
    • Låskroppstykkelse: 1-3/8"
    • Låsemateriale: herdet stål

Produktvarianter

ProduktModellFARGENøkkel TypeSjakkel Dia.Pris
ABUS 141/200 svart KA skjult sjakkel hengelås 11/16 tommers høyde med nøkkel | AJ2JVM 6WNW2 141/200 Svart KASvartalike5 / 16 "1 423 NOK
ABUS 141/200 Svart KD skjult sjakkel hengelås 11/16 tommers høyde med nøkkel forskjellig | AJ2JVN 6WNW3 141/200 Svart KDSvartUlike5 / 16 "1 461 NOK
ABUS 141/200 Hvit KA skjult sjakkel hengelås 11/16 tommers høyde med nøkkel | AJ2JVP 6WNW4 141/200 Hvit KAHvitalike13 / 32 "1 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 141/200 hvit KD skjult sjakkel hengelås 11/16 tommer Høyde med forskjellig nøkkel
1 478 NOK / enhet