Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABLOY PL341/25B-KD Hengelås med nøkkel 3/8 tommer Diameter 1 tomme Høyde U-form | AG4YDT 35GP63

ABLOY PL341/25B-KD Hengelås med nøkkel 3/8 tommer Diameter 1 tomme Høyde U-form

På lager
Vare: AG4YDT Modell: PL341/25B-KDKryssreferanse: 35GP63
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
2 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde2 5 / 64 "
Body MaterialForkrommet messing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse63 / 64 "
Kroppsbredde2 15 / 64 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdJa
Nøkkel TypeTastet annerledes
Keyway TypeSentry
Antall støtfangere0
Antall pins0
Åpner med nøkkel nr.SENTRY-NØKKEL
FornybarNei
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonU-formet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1 3 / 32 "
Formrektangulær
værbestandighetNoe korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelmaterialeKroppshøydeKroppens tykkelseSjakeltypeSjakkelbreddeværbestandighetKroppsbreddeFornybarPris
ABLOY PLM330 / 25B-KD Hengelås med tastatur 5/16 i diameter 1 tommer W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDHerdet Bor1 37 / 64 "7 / 8 "Åpen1"Super værbestandig IP68, helt støvtett tåler fortsatt nedsenking i vann1 57 / 64 "-2 206 NOK
ABLOY PLM330 / 50B-KD tastet hengelås 5/16 i diameter 2 tommer H U-form | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDHerdet Bor1 37 / 64 "7 / 8 "Åpen1"Super værbestandig IP68, helt støvtett tåler fortsatt nedsenking i vann1 57 / 64 "-2 262 NOK
ABLOY PLM340 / 25B-KD tastet hengelås 3/8 tommers diameter 1-3 / 32 in W | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KDHerdet Bor2 5 / 64 "63 / 64 "Åpen1 3 / 32 "Super værbestandig IP68, helt støvtett tåler fortsatt nedsenking i vann2 15 / 64 "-2 616 NOK
ABLOY PLM340 / 50B-KD Tastet hengelås 3/8 tommers diameter 2 tommer Høyde U-form | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDHerdet Bor2 5 / 64 "63 / 64 "Åpen1 3 / 32 "Super værbestandig IP68, helt støvtett tåler fortsatt nedsenking i vann2 15 / 64 "-2 680 NOK
ABLOY PLM350 / 25B-KD Tastet hengelås 17/32 tommer Diameter 1 tommer H U-form | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDHerdet Bor2 5 / 64 "1.187 "Åpen1.25 "Super værbestandig IP68, helt støvtett tåler fortsatt nedsenking i vann2 53 / 64 "Ja3 548 NOK
ABLOY PLM350 / 50B-KD Hengelås med tastatur 17/32 tommer Diameter 2 tommer H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDHerdet Bor2 17 / 64 "1.187 "Åpen1.25 "Super værbestandig IP68, helt støvtett tåler fortsatt nedsenking i vann2 53 / 64 "Ja3 605 NOK
ABLOY PL330 / 25B-KD Hengelås med tastatur 5/16 i diameter 1 tommer H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDHerdet Bor1 37 / 64 "7 / 8 "Åpen1"Noe korrosjonsbestandighet1 57 / 64 "Ja1 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABLOY PL341/25B-KD Hengelås med nøkkel 3/8 tommer Diameter 1 tomme Høyde U-form
2 306 NOK / enhet