Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-463-2977 Skrubbesvamp Grønn/Gul 3 PK12 | AH3LCQ 32TL67

ABILITY ONE 7920-01-463-2977 Skrubbesvamp Grønn/Gul 3 PK12

På lager
Vare: AH3LCQ Modell: 7920-01-463-2977Kryssref: 32TL67
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrubbesvamp
AbrasiveJa
FARGEGreen, Yellow
Lengde3"
MaterialePolyuretanskum, Nylon skrubber
Tykkelse1"
Brukt påGryter, panner og ovner, generelt formål
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2041
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemisk motstandsdyktig: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialepk. Antall.Pris
ABILITY ONE 7920-01-463-2978 Scrubber Svamp Hvit/Gul 3 PK12 | AH3LCR 32TL68 7920-01-463-2978Hvit, gulPolyuretanskum, Polyester skrubber1209NOK
ABILITY ONE 7920-01-663-4340 Skrubbesvamp, cellulose, 4 1/2 tommers lengde, 2 3/4 tommers bredde, 3/4 tommers høyde | CN7YZD 54YR14 7920-01-663-4340--371NOK
ABILITY ONE 7920-01-566-4130 Skrubbesvamp, cellulose, 6 1/4 tommers lengde, 3 1/4 tommers bredde, 3/4 tommers høyde | CN7YZE 41HU35 7920-01-566-4130--3113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-463-2977 Skrubbesvamp Grønn/Gul 3 PK12
247NOK / enhet