Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone vinkelkost 52 tommer Lengde | AJ2HZE 5LG99

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone vinkelkost 52 tommers lengde

På lager
Vare: AJ2HZE Modell: 7920-01-458-8208Kryssreferanse: 5LG99
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkost
SyrebestandigNei
BustfargeBlå
BustematerialePantone
KostesøknadHalvglatt
KostklasseLett arbeid
FargekodingssystemNei
Håndtere fargeBlå
Håndtak Dia.3 / 4 "
Handle Lengde46 "
HåndteringsmaterialeMetal
Fei ansiktet6-1 / 2 "
Trimlengde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-458-8208 Pantone vinkelkost 52 tommers lengde
265NOK / enhet