Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 5120-01-645-2317 Combination Wrench, Alloy Steel, 17 mm Head Size, 9 3/4 Inch Overall Length, Offset | CN7YME 52HT76

ABILITY ONE 5120-01-645-2317 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 17 mm hodestørrelse, 9 3/4 tommer total lengde, offset

På lager
Vare: CN7YME Modell: 5120-01-645-2317Kryssreferanse: 52HT76

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelsePris
ABILITY ONE 5120-01-645-2319 kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 15 mm hode, 7 1/4 tommer total lengde | CH6KDZ 52HT78 5120-01-645-23191.25 "580NOK
RFQ
ABILITY ONE 5120-01-645-2328 kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 11 mm hode, 7 1/4 tommer total lengde | CH6KEA 52HT87 5120-01-645-23281"449NOK
RFQ
ABILITY ONE 5120-01-645-2325 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 1 tommers hodestørrelse, 14 tommers totallengde, offset | CN7YLT 52HT84 5120-01-645-2325-1 133 NOK
ABILITY ONE 5120-01-645-1905 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 1/2 tommers hodestørrelse, 8 tommers totallengde, offset | CN7YLU 52HT71 5120-01-645-1905-492NOK
ABILITY ONE 5120-01-645-4847 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 1/4 tommers hodestørrelse, 4 1/2 tomme totallengde, offset | CN7YLV 52HT94 5120-01-645-4847-412NOK
ABILITY ONE 5120-01-645-2326 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 10 mm hodestørrelse, 6 1/2 tomme totallengde, offset | CN7YLW 48TC52 5120-01-645-2326-430NOK
ABILITY ONE 5120-01-645-3129 Kombinøkkel, legert stål, 11/16 tommers hodestørrelse, 10 1/4 tommers totallengde | CN7YLX 52HT92 5120-01-645-3129-624NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-645-2317 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 17 mm hodestørrelse, 9 3/4 tommer total lengde, offset
688NOK / enhet