Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.031.0075 Machine Screw Flat 5/16-18 X 3/4 Length, 25PK | AH3EKD 31JT86

GRAINGER U48170.031.0075 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 3/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3EKD Modell: U48170.031.0075Kryssref: 31JT86 / 127L33
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
587NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2106
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.031.0075 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 3/4 Lengde, 25PK
587NOK /pakke