ABB S203-K4 3-polet effektbryter, 440 VAC, DIN-skinnefeste, 50 / 60 Hz

Vare: AG8URW Modell: S203-K4
780NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering6kAIC @ 480V
amps4A
RammetypeS203
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Produktdetaljer:

    • 3-polet kretsbeskytter vurdert til 4 A og 400 VAC ideell for å begrense strømoverløp
    • Har to utløsemekanismer: forsinket termisk og elektromekanisk utløsningsmekanisme for henholdsvis overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
    • Omgivelsestemperatur på -25 til 55 grader C og effektiviteter fra 95 til 100 % for å levere 28 sykluser ved 25 grader C
    • Tåler opptil 2 støt i 13 millisekunder
    • Utstyrt med On-Off effektbryterindikator for å indikere brytestatus for kretsen
    • UL-listet med 20000 AC toleransesyklus

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsSpenningPris
ABB S203-K30 Strømbryter S203 30 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URU S203-K306kAIC @ 480V30A480V-
RFQ
ABB S203-K32 Bolt On Circuit Breaker S203 32 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URV S203-K326kAIC @ 480V32A480V-
RFQ
ABB S203U-K16 Bolt On Circuit Breaker S203 16 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URX S203U-K1610kAIC @ 240V16A240V1 430 NOK
RFQ
ABB S203U-K2 Bolt On Circuit Breaker S203 2 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URY S203U-K210kAIC @ 240V2A240V1 525 NOK
RFQ
ABB S203U-K20 Bolt On Circuit Breaker S203 20 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URZ S203U-K2010kAIC @ 240V20A240V-
RFQ
ABB S203U-K25 Bolt On Circuit Breaker S203 25 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTA S203U-K2510kAIC @ 240V25A240V-
RFQ
ABB S203U-K3 Bolt På effektbryter S203 3 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UTB S203U-K310kAIC @ 240V3A240V1 844 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABB S203-K4 3-polet effektbryter, 440 VAC, DIN-skinnefeste, 50 / 60 Hz
780NOK / enhet