Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL36 sprøytepistol 7-1/2 tommer 5075 Psi | AA8AFR 16X048

A.R. NORTH AMERICA AL36 sprøytepistol 7-1/2 tommer 5075 Psi

På lager
Vare: AA8AFR Modell: AL36Kryssreferanse: 16X048

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspray Gun
Inlet3/8 "FNPT
Lengde7.5 "
MaterialeMessing, stål, plast
Maks. Strømme12 gpm
Maks. Væsketemp.320 Grader F
Maks. Press5075 psi
Outlet1/4 "FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16
HS kode8424909040
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL36 sprøytepistol 7-1/2 tommer 5075 Psi
698NOK / enhet