A&D VEING HW-100KWP Balansevekt Digital 200 lb. | AG9DRC 19ND19

A&D WEIGHING HW-100KWP Balanseskala Digital 200 lb.

Vare: AG9DRC Modell: HW-100KWPKryssreferanse: 19ND19

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Bench Scale
Søknadsmodiveiing
Kapasitet200 lb.
TilkoblingsporterRS-232C
Digital / MekaniskDigitalt
ViseVFD
eksamener0.02 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Måleenheterlb
Total høyde30 57 / 64 "
Total lengde27.593
Samlet bredde15 13 / 32 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet120 VAC
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde15.5 "
Veiende overflate bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.948
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)46.36
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A&D WEIGHING HW-100KWP Balanseskala Digital 200 lb.