Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 9250 hjørnekontakt, 3-veis, hurtigramme, 2-1/8 x 2-1/8 tommers størrelse, nylon, svart | AA8JRM 18G639

80/20 9250 hjørnekobling, 3-veis, hurtigramme, 2-1/8 x 2-1/8 tommer, nylon, svart

På lager
Vare: AA8JRM Modell: 9250Kryssref.: 18G639
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3 -veis hjørnekontakt
FARGESvart
Dimensjon A1"
Dimensjon B1"
Dimensjon C0.87 "
Dimensjon D1.125 "
Dimensjon E1"
Dimensjon F2.125 "
Dimensjon G2.1 "
Materialenylon
ProsessInjeksjonsstøpt
Way3
Bredde2.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 9220 hjørnekobling, 2-veis, hurtigramme, 2-1/8 x 2-1/8 tomme størrelse, nylon, svart | AA8JRL 18G638 92201"1"0.87 "nylon59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 9250 hjørnekobling, 3-veis, hurtigramme, 2-1/8 x 2-1/8 tommer, nylon, svart
59NOK / enhet