Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 75-3628-6 FHSCS med standard drop-in T-mutter, M6 x 18 mm, sink, lys | AE4EWR 5JRJ5

80/20 75-3628-6 FHSCS med standard drop-in T-mutter, M6 x 18 mm, sink, lys

På lager
Vare: AE4EWR Modell: 75-3628-6Kryssreferanse: 5JRJ5
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFHSCS & Standard T-mutter
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
80/20 3321-15 FBHSCS og Slide-In Economy T-Mutter, 1/4-20 x 0.5 Sentrert gjenge, sink, svart | AC3BNT 2RCT6 3321-15Stål145NOK
80/20 3320-15 FBHSCS med Slide-In Economy T-Mutter, 5/16-18 x 0.687 gjenger, sink, svart | AC3BNU 2RCT7 3320-15Stål174NOK
80/20 3356-6 FBHSCS og Double Slide-In Economy T-Mutter, 1/4-20 x 0.5 gjenger, sink, svart | AC3BNV 2RCT8 3356-6Stål110NOK
80/20 3355-6 FBHSCS og Double Slide-In Economy T-Mutter, 5/16-18 x 0.687 gjenger, sink, svart | AC3BNW 2RCT9 3355-6Stål174NOK
80/20 3481 FBHSCS med Roll-In T-Mutter med fleksibelt håndtak, 1/4-20 x 0.5 gjenger, sink, svart | AC3BPB 2RCU5 3481Stål50NOK
80/20 3323 FBHSCS og Roll-In T-Mutter med fleksibelt håndtak, 5/16-18 x 0.687 gjenger, sink, svart | AC3BPC 2RCU6 3323Stål57NOK
80/20 3491-15 SHCS og Slide-In Economy T-Mutter, 1/4-20 x 0.5 Sentrert gjenge, sink, svart | AC3BPD 2RCU7 3491-15Stål115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 75-3628-6 FHSCS med standard drop-in T-mutter, M6 x 18 mm, sink, lys
133NOK / enhet