Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4367-SORT flat plate, firkantet, 1/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVM 29PA09

80/20 4367-SORT flat plate, firkantet, 1/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart

På lager
Vare: AF8ZVM Modell: 4367-SVARTKryssreferanse: 29PA09
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGESvart
Dimensjon A3"
Dimensjon B3"
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.328 "
Dimensjon F0.25 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Bredde568588 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610900050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4367-SORT flat plate, firkantet, 1/4 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart
138NOK / enhet