Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-4336 Kvist innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 Innvendig hjørnebrakett med kile, 4 hull, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4EZN Modell: 40-4336Kryssreferanse: 5JRU1
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 4-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A80 mm
Dimensjon B80mm
Dimensjon C6 mm
Dimensjon D18 mm
Dimensjon E20 mm
Dimensjon F36 mm
Dimensjon G20mm
Dimensjon H40mm
Dimensjon J8.3 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon DKlassePris
80/20 25-4136 Kvist innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5138NOK
80/20 4136 Kvist innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 2 x 7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5161NOK
80/20 4336 Kvist innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 3 x 1-5/16 x 3 tommer størrelse, aluminium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4336 Innvendig hjørnebrakett med kile, 4 hull, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium
157NOK / enhet