Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2425 monteringsblokk, M8 x 1.25 gjenger, aluminium, klar | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 monteringsblokk, M8 x 1.25 gjenger, aluminium, klar

På lager
Vare: AA7XTR Modell: 40-2425Kryssreferanse: 16U341
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmonteringsblokk
FARGEFjern
Dimensjon B14.15 mm
Dimensjon C7.24 mm
Dimensjon D34.29 mm
Dimensjon E26.01 mm
Dimensjon F26.49 mm
Dimensjon G29.08 mm
Dimensjon J11.6 mm
Dimensjon K10mm
Dimensjon L7.87mm
Dimensjon M3.3 mm
Dimensjon N33.64mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
TrådstørrelseM8 x 1.25
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)2.65
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2425 monteringsblokk, M8 x 1.25 gjenger, aluminium, klar
151NOK / enhet