Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2045-2 Endehette, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, svart | AE4EVC 5JRE9

80/20 40-2045-2 Endehette, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, svart

På lager
Vare: AE4EVC Modell: 40-2045-2Kryssref: 5JRE9
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A40 mm
Dimensjon B80mm
Dimensjon C8.5 mm
Dimensjon D4.5 mm
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 40-2030-2 Endelokk, 40 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, svart | AE4EVB 5JRE8 40-2030-240 mm40 mm8.4 mmABS61NOK
80/20 40-2050-2 Endelokk, 80 mm x 5 mm x 80 mm, ABS, svart | AE4EVJ 5JRF5 40-2050-280 mm80mm8.5 mmABS83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2045-2 Endehette, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, svart
84NOK / enhet