80/20 3030-LS-145 Ekstrudering, Lite glatt, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FGC 5JTD5

80/20 3030-LS-145 Ekstrudering, Lite Smooth, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FGC Modell: 3030-LS-145Kryssreferanse: 5JTD5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 982 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment2.6861 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal2.659 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.3.228 lb.
Bredde3"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.78
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 3030-LS-72 ekstrudering, Lite glatt, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFR 5JTC5 3030-LS-7272 "3"3"6105-T52.6861 in42 196 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3030-LS-145 Ekstrudering, Lite Smooth, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar
4 982 NOK / enhet