80/20 30-3060-6M profil, 6 åpen T-spor, 6m lengde, aluminium, klar | AE4FBZ 5JRZ7

80/20 30-3060-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FBZ Modell: 30-3060-6MKryssreferanse: 5JRZ7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 768 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde60mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX19.6933 cm4
Treghetsøyeblikk - IY5.4332 cm4
Slotbredde8.13mm
Flateareal5.8266 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.1.082 lb.
Bredde30mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.66
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)6
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 30-3060-4M profil, 6 åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AE4FBQ 5JRY9 30-3060-4M4m30mm60mm6105-T519.6933 cm45.4332 cm42 512 NOK
RFQ
80/20 30-3060-3M T-Slot Framing System | CN2QPC 30-3060-4M / 5JRY9 30-3060-3M------2 073 NOK
80/20 30-3060-6.05M T-Slot Framing System | CN2QPD 30-3060-6M / 5JRZ7 30-3060-6.05M------3 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 30-3060-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar
3 768 NOK / enhet