80/20 30-3030-6M Ekstrudering, 4 Åpne T-spor, 6m Lengde, 30mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBY 5JRZ6

80/20 30-3030-6M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6 m lengde, 30 mm høyde, aluminium, klar

Vare: AE4FBY Modell: 30-3030-6MKryssreferanse: 5JRZ6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 277 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde30mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsmoment2.7221 cm4
Slotbredde8.13mm
Flateareal3.144 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.0.587 lb.
Bredde30mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)3
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsmomentStrekkgrensePris
80/20 30-3030-4M Ekstrudering, 4 Åpne T-spor, 4m Lengde, 30mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBP 5JRY8 30-3030-4M4m30mm30mm2.7221 cm4241.1 N/ kvm834NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 30-3030-6M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6 m lengde, 30 mm høyde, aluminium, klar
1 277 NOK / enhet