Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-4114 Innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EYA 5JRN6

80/20 25-4114 innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EYA Modell: 25-4114Kryssreferanse: 5JRN6
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 8-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A50 mm
Dimensjon B50 mm
Dimensjon C4 mm
Dimensjon D12.5 mm
Dimensjon E11 mm
Dimensjon F25 mm
Dimensjon G47 mm
Dimensjon H6.8 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishFARGEPris
80/20 4114 innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 2 x 1-7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "AluminumanodizeFjern148NOK
80/20 4304 innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 3 x 2-13/16 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AluminumanodizeFjern181NOK
80/20 40-4304 Innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminium, klar | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAluminumanodizeFjern172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-4114 innvendig hjørnebrakett, 8 hull, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminium, klar
113NOK / enhet