80/20 25-2550-6M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 6m Lengde, 25mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBW 5JRZ4

80/20 25-2550-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, 25 mm høyde, aluminium, klar

Vare: AE4FBW Modell: 25-2550-6MKryssreferanse: 5JRZ4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 439 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde50mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX12.1714 cm4
Treghetsøyeblikk - IY3.1966 cm4
Slotbredde6.5mm
Flateareal4.857 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.0.914 lb.
Bredde25mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)5
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 25-2550-4M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 4m Lengde, 25mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBK 5JRY4 25-2550-4M4m50mm6105-T512.1714 cm43.1966 cm41 301 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2550-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, 25 mm høyde, aluminium, klar
2 439 NOK / enhet