Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2415 bunnplate, gulvfeste, 1-1/2 tomme bredde, aluminium, klar | AA7XUK 16U359

80/20 2415 bunnplate, gulvfeste, 1-1/2 tomme bredde, aluminium, klar

På lager
Vare: AA7XUK Modell: 2415Kryssreferanse: 16U359
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert bunnplate
FARGEFjern
Dimensjon A2.25 "
Dimensjon B0.75 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon F0.328 "
Dimensjon G1.312 "
Dimensjon H0.75 "
Dimensjon K0.531 "
Dimensjon L0.312 "
Dimensjon M1.125 "
Dimensjon N0.25 "
Dimensjon P (in.)5"
Dimensjon Q2"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseFARGEPris
80/20 2417 bunnplate, gulvfeste, 3 tommers bredde, aluminium, klar | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5Fjern310NOK
80/20 2416 bunnplate, gulvfeste, 2 tommers bredde, aluminium, klar | AA7XUG 16U356 24162.25 "0.75 "2"6105-T5Fjern282NOK
80/20 2414 bunnplate, gulvfeste, 1 tommers bredde, aluminium, klar | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Fjern208NOK
80/20 2413 bunnplate, slisset, gulvfeste, 1-1/2 tomme bredde, aluminium, klar | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Fjern226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2415 bunnplate, gulvfeste, 1-1/2 tomme bredde, aluminium, klar
258NOK / enhet