80/20 2112 T-spordeksel, 72.5 tommers lengde, PVC, gul | AA7XUQ 16U364

80/20 2112 T-spordeksel, 72.5 tommers lengde, PVC, gul

Vare: AA7XUQ Modell: 2112Kryssreferanse: 16U364
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

91NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-spor deksel
FARGEGul
Dimensjon A0.102 "
Dimensjon B0.338 "
Dimensjon C0.035 "
Dimensjon D0.266 "
FinishMatte
MaterialePVC
Prosessekstrudert
Lagerlengde72.5 "
typenT-spor
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)184.15
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLagerlengdeDimensjon ADimensjon BMaterialePris
80/20 2109 T-spordeksel, 72.5 tommers lengde, polypropylen, gul | AA7XTQ 16U340 210972.5 "0.222 "0.484 "polypropylen93NOK
RFQ
80/20 2113 T-spordeksel, 72.5 tommers lengde, PVC, svart | AC3BNN 2RCT2 211372.5 "0.102 "0.338 "PVC90NOK
RFQ
80/20 2110 T-spordeksel, 72.5 tommers lengde, polypropylen, svart | AC3BNP 2RCT3 211072.5 "0.222 "0.484 "polypropylen90NOK
RFQ
80/20 25-2113 T-spordeksel, 1841.5 mm lengde, polypropylen, gul | AE4EVD 5JRF0 25-21131841.5 mm2.59 mm8.59 mmPVC83NOK
RFQ
80/20 40-2110 T-spordeksel, 1841.5 mm lengde, polypropylen, svart | AE4EVE 5JRF1 40-21101841.5 mm5.64 mm12.29 mmpolypropylen89NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2112 T-spordeksel, 72.5 tommers lengde, PVC, gul
91NOK / enhet