80/20 20-2040-6M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 6m Lengde, 40mm Høyde, Aluminium, Klar | AA7XPM 16U250

80/20 20-2040-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, 40 mm høyde, aluminium, klar

Vare: AA7XPM Modell: 20-2040-6MKryssreferanse: 16U250
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 890 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.4.19mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde40mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX4.5357 cm4
Treghetsøyeblikk - IY1.2133 cm4
Slotbredde5.26mm
Flateareal2.75 kvm
typenT-spor
Vekt / ft..5142 lb.
Bredde20mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)4.01
Skipets lengde (cm)601.98
Skipets bredde (cm)2.01
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 20-2040-4M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 4m Lengde, 40mm Høyde, Aluminium, Klar | AA7XPL 16U249 20-2040-4M4m20mm40mm4.5357 cm41.2133 cm41 260 NOK
RFQ
80/20 20-2040-3M T-Slot Framing System | CN2QNY 20-2040-4M / 16U249 20-2040-3M-----1 124 NOK
80/20 20-2040-6.05M T-Slot Framing System | CN2QNZ 20-2040-6M / 16U250 20-2040-6.05M-----1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 20-2040-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, 40 mm høyde, aluminium, klar
1 890 NOK / enhet