80/20 1545-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFP 5JTC3

80/20 1545-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFP Modell: 1545-72Kryssreferanse: 5JTC3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 679 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde4.5 "
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX5.6929 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.7097 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal3.002 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.3.936 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1545-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FGA 5JTD3 1545-145145 "1.5 "4.5 "6105-T55.6929 in40.7097 in44 912 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1545-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
2 679 NOK / enhet