80/20 1530-LITE-72 Ekstrudering, Lite, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNG 2RCR5

80/20 1530-LITE-72 Ekstrudering, Lite, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AC3BNG Modell: 1530-LITE-72Kryssreferanse: 2RCR5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 690 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX1.3847 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.3935 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal1.722 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.2.064 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1530-LITE-97 Ekstrudering, Lite, 6 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNH 2RCR6 1530-LITE-9797 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in42 214 NOK
RFQ
80/20 1530-LITE-BLACK-145 Ekstrudering, Lite, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTZ 29NZ71 1530-LITE-SVART-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.3847 in40.3935 in44 401 NOK
RFQ
80/20 1530-LITE-145 Ekstrudering, Lite, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUJ 29NZ82 1530-LITE-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.3847 in40.3935 in42 950 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1530-LITE-72 Ekstrudering, Lite, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
1 690 NOK / enhet