Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14156 sekskantmutter, metrisk, M6 x 1 gjenget, stål, lys blå | AF9LTC 30EK49

80/20 14156 sekskantmutter, metrisk, M6 x 1 gjenget, stål, lys blå

På lager
Vare: AF9LTC Modell: 14156Kryssref: 30EK49
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter med flens
FARGELyseblå
Dimensjon A14.2 mm
Dimensjon B10mm
Dimensjon D1.1 mm
Dimensjon E3.1 mm
Dimensjon F6 mm
Finishsink
MaterialeStål
TrådstørrelseM6 x 1
Bredde568707 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.78
Skipets lengde (cm)0.78
Skipets bredde (cm)1.42
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14156 sekskantmutter, metrisk, M6 x 1 gjenget, stål, lys blå
3NOK / enhet