Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M VP-P1301 Ear Plugs Corded Tapered, 4 Pk | AJ2GPL 49U058

3M VP-P1301 Ørepropper med ledning, konisk, 4 stk

På lager
Vare: AJ2GPL Modell: VP-P1301Kryssreferanse: 49U058
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
Band ColorSølv
FARGESølv
LedningsmaterialeVinyl
Kablet / trådløstcorded
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR32 dB
emballasjeBulk bag, uinnpakket
Par per pakke4
PluggmaterialeSkum
FormKonisk
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0204
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Engangs / gjenbrukbar: Engangs

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMetalldetekterbarStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris
3M 312-1222 Ørepropper 28db med ledning Small, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nei28 dBPoly BagBellS1 339 NOK
3M P1301 Ørepropper 32db Universal med ledning, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nei32 dBPoly BagKoniskUniversell1 897 NOK
3M 312-1260 Ørepropper 33db Universal med ledning, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nei33 dBPoly BagBellUniversell1 377 NOK
3M 312-1223 Ørepropper 32db Corded Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nei32 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 508 NOK
3M 311-1252 Ørepropper 33db Corded Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nei33 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 424 NOK
3M P2001 Ørepropper 29db Universal med ledning, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nei29 dBPoly BagKoniskUniversell1 867 NOK
3M 312-6001 Ørepropper 31db Corded Large, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nei31 dBPoly BagKoniskL2 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M VP-P1301 Ørepropper med ledning, konisk, 4 stk
70NOK / enhet