Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M UY2 PK100-kontakt Gul 2-porter 26-19awg, 100 Pk | AD7LNF 4FE28

3M UY2 PK100-kontakt gul 2 porter 26-19awg, 100 pk

På lager
Vare: AD7LNF Modell: UY2 PK100Kryssreferanse: 4FE28
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsdisp. Kontakt
FARGEGul
Connector TypeRumpeskjøt
Krympeverktøy2JLF8
Fyll materialeGel
FlammehemmendeNei
Isolasjonsmaterialepolypropylen
Materialepolypropylen
Maks. Isolasjon Dia.0.082 "
Maks. Temp.-40 grader til 185 grader F
Maks. Spenning600V
Antall porter2
typenGelfylt / fuktbestandig
Wire Range26 til 19 AWG
LedningstypeTelekommunikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAntall porterPris
3M UR2 PK500-kontakt rød 26-19awg 3 porter, 500 pk | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500Rød31 857 NOK
3M UY2 PK500-kontakt Gul 26-19awg 2 Porter, 500 Pk | AD7EQB 4DYX6 UY2 PK500Gul21 624 NOK
3M UR2 PK100-kontakt Rød 3 Porter 26-19awg, 100 Pk | AD7LNE 4FE27 UR2 PK100Rød3371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M UY2 PK100-kontakt gul 2 porter 26-19awg, 100 pk
286NOK / enhet