Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M TC/TC-Q GEN II smelteapplikator, med ledning, 2.6 lb/t, håndflateaktuator, manuell mating, 110 til 230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13

3M TC/TC-Q GEN II Hot Melt Applikator, med ledning, 2.6 lb/time, Palm Lever Actuator, manuell mating, 110 til 230 V

På lager
Vare: CN2RHP Modell: TC/TC-Q GEN IIKryssref.: POLYGUN LT / 4YX13

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLT applikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
3M 82277 Hot Melt Applikator Benk Mount Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Varm smelteapparat Bench Mount PG II19 545 NOK
3M 82278 Varmsmeltingspedal og vakt | AC2EBA 2JCD4 82278Varmsmeltende fotpedal og beskyttelsesmontering16 296 NOK
3M AE GEN II smelteapplikator, AEII, med ledning, 4 lb/t, fingerutløseraktuator, manuell mating, 120V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAE II applikator2 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M TC/TC-Q GEN II Hot Melt Applikator, med ledning, 2.6 lb/time, Palm Lever Actuator, manuell mating, 110 til 230 V
3 568 NOK / enhet