Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 82278 Varmsmeltingspedal og vakt | AC2EBA 2JCD4

3M 82278 Hot Melt applikatorpedal og beskyttelse

På lager
Vare: AC2EBA Modell: 82278Kryssreferanse: 2JCD4
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
16 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmsmeltende fotpedal og beskyttelsesmontering
typenTilbehørsdel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)29.36
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Applikatortilbehør

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
3M 82277 Hot Melt Applikator Benk Mount Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Varm smelteapparat Bench Mount PG II19 545 NOK
3M AE GEN II smelteapplikator, AEII, med ledning, 4 lb/t, fingerutløseraktuator, manuell mating, 120V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAE II applikator2 261 NOK
3M TC/TC-Q GEN II smelteapplikator, med ledning, 2.6 lb/t, håndflateaktuator, manuell mating, 110 til 230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13 TC/TC-Q GEN IILT applikator3 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 82278 Hot Melt applikatorpedal og beskyttelse
16 296 NOK / enhet