Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MA250DM/6RRK Hann frakobling Bare, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5

3M MA250DM/6RRK Han Disconnect Bare, 500 Pk

På lager
Vare: AC2FBE Modell: MA250DM/6RRKKryssref: 2JJU5
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
1 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra mannlig ring
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstype# 6 Ring til hann-tungeadapter
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.8 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingstypeSakTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris
3M MU18-187DMK Hann frakobling Bare 22 Til 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "crimpMann koble fra0.64 "0.08 "22 til 18 AWG3 606 NOK
3M MA250DM/10RRK Hann frakobling Bare, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "# 10 Ring til hann-tungeadapterKoble fra mannlig ring0.8 "0.250 x 0.032 "-2 123 NOK
3M MA250DM/8RRK Hann frakobling Bare, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Ring til hann-tungeadapterKoble fra mannlig ring0.8 "0.250 x 0.032 "-2 210 NOK
3M MU14-250DMX Hanne Koble bare 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "crimpMann koble fra0.73 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MA250DM/6RRK Han Disconnect Bare, 500 Pk
1 778 NOK / enhet