Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M M10BCK Butt Splice Connector Bare 12-10, 500 Pk | AC2FJT 2JLL1

3M M10BCK Butt Splice Connector Bar 12-10, 500 Pk

På lager
Vare: AC2FJT Modell: M10BCKKryssreferanse: 2JLL1
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
2 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.142 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.81 "
SømSømløs
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeSømWire RangePris
3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 Pk | AB9LFL 2DUR1 M18BCK0.062 "0.63 "Sømløs22 til 18 AWG3 216 NOK
3M M14BCK Butt Splice Connector Bare 16-14, 1000 Pk | AC2FBD 2JJU1 M14BCK0.095 "0.66 "Sømløs16 til 14 AWG4 183 NOK
3M M8BCK Butt Splice Connector Bare 8 Awg, 200 Pk | AC2FCD 2JJZ1 M8BCK0.175 "0.81 "loddet8AWG3 062 NOK
3M M6BCK Butt Splice Connector Bare 6 Awg, 200 Pk | AC2FKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "loddet6AWG5 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M M10BCK Butt Splice Connector Bar 12-10, 500 Pk
2 710 NOK / enhet