Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M M10-8FX Gaffelterminal Bare 12 Til 10 Awg, 50 Pk | AA9JZD 1DMC5

3M M10-8FX Gaffelterminal Bare 12 Til 10 Awg, 50 Pk

På lager
Vare: AA9JZD Modell: M10-8FXKryssreferanse: 1DMC5
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.73 "
Sømloddet
Stud størrelse#8
Terminaltypestandard
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeMaks. Temp.Total lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris
3M MU18-8FLX Gaffelterminal Bare 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22 til 18 AWGKobberJuli347 Grader F0.68 "Butted#8Låsing860NOK
3M MU10-10FLX Gaffelterminal Bare 12 Til 10 Awg, 50 Pk | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12 til 10 AWGKobberJuli347 Grader F0.73 "Butted#10Låsing678NOK
3M M14-8FX Gaffelterminal Bare 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16 til 14 AWGKobberJuli347 Grader F0.7 "loddet#8standard709NOK
3M M18-8FBX Gaffelterminal Bare 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22 til 18 AWGKobberJuli347 Grader F0.65 "loddet#8Blokker516NOK
3M M14-8FBX Gaffelterminal Bare 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16 til 14 AWGKobberJuli347 Grader F0.65 "loddet#8Blokker600NOK
3M M14-10FBX Gaffelterminal Bare 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16 til 14 AWGKobberJuli347 Grader F0.65 "loddet#10Blokker491NOK
3M M10-8FBX Gaffelterminal Bare 12 Til 10 Awg, 50 Pk | AA9JZP 1DMD6 M10-8FBX12 til 10 AWGKobberJuli347 Grader F0.73 "loddet#8Blokker387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M M10-8FX Gaffelterminal Bare 12 Til 10 Awg, 50 Pk
436NOK / enhet