Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M EPS200-3/4-6-Black PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.75 In, 10 Pk | AD3PUF 40L336

3M EPS200-3/4-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.75 tommer, 10 pk

På lager
Vare: AD3PUF Model: EPS200-3/4-6"-Black PK100Kryssreferanse: 40L336
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
490NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.375 "
ID før krymping0.75 "
Lengde6"
MaterialeSelvklebende, fleksibel polyolefin
Maks. Spenning800
Krympeforhold2:1
Krympetemp.250 Grader F
Temp. Område-131 til +275 F.
Veggtykkelse etter krymping0.037 "
VeggtypeTynn vegg
Bredde0.75 "
Wire RangeIn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellID etter krympingID før krympingVeggtykkelse etter krympingBreddePris
3M EPS200-1/2-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.5 tommer, 10 pk | AD3PUA 40L331 EPS200-1/2-6"-Black PK1000.25 "0.5 "0.032 "0.5 "379NOK
3M EPS200-1/4-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.25 tommer, 10 pk | AD3PUB 40L332 EPS200-1/4-6"-Black PK1000.125 "0.25 "0.03 "0.25 "281NOK
3M EPS200-1/8-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.125 tommer, 10 pk | AD3PUC 40L333 EPS200-1/8-6"-Black PK1000.063 "0.125 "0.027 "0.12 "219NOK
3M EPS200-1-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 1 tommer, 100 pk | AD3PUD 40L334 EPS200-1-6 "-Svart PK1000.5 "1"0.046 "1"6 627 NOK
3M EPS200-3/16-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.187 tommer, 10 pk | AD3PUE 40L335 EPS200-3/16-6"-Black PK1000.093 "0.187 "0.027 "0.19 "256NOK
3M EPS200-3/8-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.375 tommer, 10 pk | AD3PUG 40L337 EPS200-3/8-6"-Black PK1000.187 "0.375 "0.031 "0.375 "301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M EPS200-3/4-6"-svart PK100 krympefôret fleksibel 0.75 tommer, 10 pk
490NOK / enhet