Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 969F klaffskive, keramisk korn, 4 1/2 tomme skivediameter, 40 slipekorn | CF2DVH 448D61

3M 969F klaffskive, keramisk korn, 4 1/2 tomme skivediameter, 40 slipekorn

På lager
Vare: CF2DVH Modell: 969FKryssreferanse: 448D61

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeKeramisk korn
Slipende typeCoated
Diameter4 1 / 2 "
Grit40
Maks. RPM13,300 RPM
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1058
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 987C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBV 448A58 987CKeramisk kornoransje4"3612,000 RPM-83NOK
3M 987C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBW 448A59 987CKeramisk kornoransje4"6012,000 RPM-66NOK
3M 987C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBX 448A60 987CKeramisk kornoransje4"8012,000 RPM-64NOK
3M 987C Hurtigskifteskive, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem, 50 Pk | CE9RCT 38XK40 987CKeramiskoransje3"3620,000 RPM-3 083 NOK
3M 987C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem, 50 Pk | CE9RFF 38XK24 987CKeramiskoransje2"3625,000 RPM-2 287 NOK
3M 987C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem, 50 Pk | CE9RFG 38XK26 987CKeramiskoransje2"8025,000 RPM-1 804 NOK
3M 987C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem, 50 Pk | CE9RFH 38XK27 987CKeramiskoransje3"3620,000 RPM-2 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 969F klaffskive, keramisk korn, 4 1/2 tomme skivediameter, 40 slipekorn
158NOK / enhet