Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 9088 Double Coated Tape 1-1/2 x 1-1/2 Inch, 5 Pk | AD6JWZ 45K204

3M 9088 dobbeltbelagt tape 1-1/2 x 1-1/2 tomme, 5 pk

På lager
Vare: AD6JWZ Modell: 9088Kryssref: 45K204
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig tape
Adhesjonsstyrke137 oz./in
AdhesiveModifisert akryl
FARGEGjennomsiktige
Lengde1.5 "
FôrfargeHvit (trykt)
Materialepolyester
Ytelse Temp.Opptil 200 grader F.
FormSquare
BåndfargeFjern
Tykkelse8.3mil.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode3919102055
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeFormBreddePris
3M 9088 dobbeltbelagt tape 1 tommer x 5 yard | AD6JVT 45K174 9088-5yd.Kontinuerlig rull1"165NOK
3M 9088 dobbeltbelagt tape 2 tommer x 5 yard | AD6JVU 45K175 9088-5yd.Kontinuerlig rull2"302NOK
3M 9088 dobbeltbelagt tape 3 tommer x 5 yard | AD6JVV 45K176 9088-5yd.Kontinuerlig rull3"457NOK
3M 9088 dobbeltbelagt tape 4 tommer x 5 yard | AD6JVW 45K177 9088-5yd.Kontinuerlig rull4"544NOK
3M 9088 dobbeltbelagt tape 6 tommer x 5 yard | AD6JVX 45K178 9088-5yd.Kontinuerlig rull6"773NOK
3M 9088 dobbeltbelagt tape 1/2 tommer x 5 yard | AD6JVY 45K179 9088-5yd.Kontinuerlig rull1 / 2 "91NOK
3M 9088 dobbeltbelagt tape 12 tommer x 12 tommer, 6 pk | AD6JVZ 45K180 9088-12 "rektangel12 "650NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 9088 dobbeltbelagt tape 1-1/2 x 1-1/2 tomme, 5 pk
218NOK / enhet