Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 88870 Psa Slipeskive Keramikkduk 12 Tommer 80g, 10 Pk | AB9JJV 2DJD3

3M 88870 Psa slipeskive keramisk klut 12 tommer 80 g, 10 pk

På lager
Vare: AB9JJV Modell: 88870Kryssreferanse: 2DJD3
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
2 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeVanntett klut
RyggvektYF
FARGERød
Skive Dia.12 "
KlasseMedium
Grit80
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode6805200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGritSlipende materialeSlipende typeVakuum hulldesignUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEPris
3M 21919 Psa Slipeskive Sc Papr 12 Tommer 120g, 100 Pk | AB9BNZ 2AXL8 21919Slipeskive120SilikonkarbidLukket frakkIngen hullPapirCSort / Grå6 783 NOK
3M 83678 Psa slipeskive polypropylen 5 tommer P600g, 400 pk | AB9BPC 2AXP9 83678PSA slipeskive600AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundet, belastningsbestandigIngen hullFilmEHvit8 221 NOK
3M 50452 Psa Pusseskiveduk 5 Tommer 120g, 250 Pk | AB9MEN 2AYH8 50452PSA slipeskive120AluminiumoksidÅpne strøkIngen hullKlutJbrun3 324 NOK
3M 88874 Psa Slipeskive Aluminiumoksidduk 20 Tommer 80g, 10 Pk | AB9BUU 2AYH9 88874PSA slipeskive80AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetIngen hullKlutXbrun4 105 NOK
3M 88875 Psa Slipeskive Aluminiumoksidduk 20 Tommer 60g, 10 Pk | AB9BUV 2AYJ5 88875PSA slipeskive60AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetIngen hullKlutXbrun4 799 NOK
3M 88872 Psa Slipeskive Keramikkduk 12 Tommer 50g, 10 Pk | AB9BVL 2AYT5 88872PSA slipeskive50Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetIngen hullVanntett klutYFRød3 216 NOK
3M 22043 Psa Slipeskive Sc Papr 12 Tommer 180g, 100 Pk | AB9BWB 2AYY1 22043Slipeskive180SilikonkarbidLukket frakkIngen hullPapirCSort / Grå6 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 88870 Psa slipeskive keramisk klut 12 tommer 80 g, 10 pk
2 876 NOK / enhet