Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 86 skuresvamp Grønn 9 Tommer L 6 Tommer B, 12 Pk | AA9CQL 1CJ74

3M 86 Skurepute Grønn 9 Tommer L 6 Tommer B, 12 Pk

På lager
Vare: AA9CQL Modell: 86Kryssreferanse: 1CJ74
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakskuresvamp
AbrasiveJa
FARGEGrønn
Lengde9"
MaterialeSyntetisk fiber
Tykkelse1 / 4 "
Brukt påGenerelt formål
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)50.29
HS kode3924905650
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAbrasiveFARGELengdeMaterialeBreddePris
3M 9650 skuresvamp Grønn 4-1/2 tommer Lengde 3 tommer Bredde, 80 Pk | AA9CQJ 1CJ70 9650JaGrønn4.5 "Syntetisk fiber3"1 092 NOK
3M 720 Cleaning Pad 4-3/8in L 2-5/8in W, 24 Pk | AC2EBQ 2JDB1 720noneHvit, gul4.375 "Nylon, polyester, uretan2.62 "822NOK
3M 96 skuresvamp Grønn 6 Tommer L 9 Tommer B, 20 Pk | AC3JZU 2U643 96-----371NOK
3M 2000 skuresvamp 5-1/2 tommer L 3-9/10in W, 20 Pk | AD8AEQ 4HN91 2000JaBlå5.5 "Syntetisk fiber3 57 / 64 "456NOK
3M 00048011074450 Skurepute Hvit 6 Tommer L 9 Tommer B, 60 Pk | AD9ZGK 4VZ82 00048011074450-----2 353 NOK
3M 50048011082924 Skurepute Blå 5 Tommer L 3-1/2 Tommer B, 40 Pk | AE2ALG 4WC73 50048011082924-----1 287 NOK
3M 4004CC Easy Erasing Pad 5-1/8in L 2-7/8in W, 4 Pk | AE9XQN 6NE88 4004CC-----190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 86 Skurepute Grønn 9 Tommer L 6 Tommer B, 12 Pk
577NOK / enhet