Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8440 Light Duty Pad Hvit 10l x 4-39/64in. W, 5 Pk | AD2TLE 3U099

3M 8440 Light Duty Pad Hvit 10l x 4-39/64in. W, 5 Pk

På lager
Vare: AD2TLE Modell: 8440Kryssreferanse: 3U099
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett brukspute
FARGEHvit
Lengde10 "
Bredde4 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8440 Light Duty Pad Hvit 10l x 4-39/64in. W, 5 Pk
269NOK / enhet