Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 822 Filament Tape 4 Tommer x 0.15m, 20 Pk | AG6WQH 49H650

3M 822 Filament Tape 4 Tommer x 0.15m, 20 Pk

På lager
Vare: AG6WQH Modell: 822Kryssreferanse: 49H650
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
1 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilamentbånd
Adhesjonsstyrke55 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEFjern
Lengde0.15m
MaterialePolypropylenfilm
Ytelse Temp.50 grader til 175 grader F
Strekkfasthet35 pund / tommer
Tykkelse3.1mil.
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)5.56
Skipets bredde (cm)20.65
HS kode3919102010

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris
3M 8934 Filamenttape 48mm x 55m | AA7AHV 15R520 893460 oz./in55m40 grader til 80 grader F100 pund / tommer4mil.48mm167NOK
3M 8934 Filament Tape 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk | AD3FHX 3YTY7 893460 oz./in55m40 grader til 80 grader F100 pund / tommer4mil.18mm4 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 822 Filament Tape 4 Tommer x 0.15m, 20 Pk
1 048 NOK / enhet