Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8934 Filamenttape 48mm x 55m | AA7AHV 15R520

3M 8934 Filamenttape 48mm x 55m

På lager
Vare: AA7AHV Modell: 8934Kryssref.: 15R520
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilamentbånd
Adhesjonsstyrke60 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi
FARGEFjern
Lengde55m
MaterialePolypropylenfilm
Ytelse Temp.40 grader til 80 grader F
Strekkfasthet100 pund / tommer
Tykkelse4mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3919102010
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris
3M 8934 Filament Tape 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk | AD3FHX 3YTY7 893460 oz./in55m40 grader til 80 grader F100 pund / tommer4mil.18mm4 150 NOK
3M 822 Filament Tape 4 Tommer x 0.15m, 20 Pk | AG6WQH 49H650 82255 oz./in0.15m50 grader til 175 grader F35 pund / tommer3.1mil.4"1 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8934 Filamenttape 48mm x 55m
167NOK / enhet