Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 6149 Elektrisk Tape 2-1/2 Tommer 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3

3M 6149 elektrisk tape 2-1/2 tomme 45 mil, 250 pk

På lager
Vare: AC2FJV Modell: 6149Kryssreferanse: 2JLL3
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
4 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke65 oz./in
AdhesiveGummi mastikk
FARGESvart
Lengde2.5 "
MaterialeGummi
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
FormSquare
TemperaturområdeOpptil 176 grader F.
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse45mil.
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3919905030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeLengdeMaks. SpenningFormTemperaturområdePris
3M 2155-1-1/2x22FT Elektrisk Tape 1-1/2 x 22 Fot 30 Mil, 45 Pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30mil.--1.5 "22ft.600Kontinuerlig rullOpptil 176 grader F.10 759 NOK
3M 2228-2x10FT Elektrisk Tape 2 x 10ft 65 Mil Svart, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10FT65mil.160 oz./inStabil mastikk2"10ft.1000Kontinuerlig rullOpptil 194 grader F.8 761 NOK
3M 2229-3-3/4x10 Elektrisk Tape 3-3/4 x 10 Fot 125 Mil, 8 Pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125mil.-Mastic3.75 "10ft.1000Kontinuerlig rullOpptil 194 grader F.7 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 6149 elektrisk tape 2-1/2 tomme 45 mil, 250 pk
4 497 NOK / enhet