Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 60440263568 Klaffskive, 7 tommer, type 29, 7/8 tommers monteringshull, medium, 80 korn | CD2HFY 20RV80

3M 60440263568 Klaffskive, 7 tommer, type 29, 7/8 tommers monteringshull, medium, 80 korn

På lager
Vare: CD2HFY Modell: 60440263568Kryssreferanse: 20RV80
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
339NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 250
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektYF
Skive Dia.7"
SkivtypeType 29
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMPris
3M 31005 Flapskive, Zirconia Alumina, 4 1/2 tomme skivediameter, 60 slipekorn | CF2DMP 20RV81 3100513,300 RPM200NOK
3M 7100243875 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 tommer x 5/8 11, keramikk, 120 korn, plast Bk, Std-densitet | CN7UKH 498Y14 7100243875-105NOK
3M 7100244691 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 tommer x 5/8 11, keramikk, 40 korn, plast Bk, Std-densitet | CN7UKJ 498Y31 7100244691-112NOK
3M 7100243780 Klaffskive, Type 27, 5 Tommer x 5/8 11, Keramikk, 60 Grit, Plastic Bk, Std Density, 769F | CN7UKK 498Y27 7100243780-134NOK
3M 7100178191 Klaffskive, Type 27, 7 Tommer x 5/8 11, Keramikk, 60 Grit, Plastic Bk, Std Density, 769F | CN7UKL 498Y19 7100178191-219NOK
3M 7100178236 Klaffskive, Type 27, 7 Tommer x 5/8 11, Keramikk, 80 Grit, Plastic Bk, Std Density, 769F | CN7UKM 498Y20 7100178236-219NOK
3M 7100244822 Klaffskive, Type 29, 4 1/2 tommer x 5/8 11, keramikk, 40 korn, plast Bk, Std-densitet | CN7UKN 498Y15 7100244822-106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 60440263568 Klaffskive, 7 tommer, type 29, 7/8 tommers monteringshull, medium, 80 korn
339NOK / enhet