Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5558 Vannkontaktindikator Tape Circle 5mm, 100 Pk | AD6JTP 45K125

3M 5558 Vannkontaktindikator Tapesirkel 5mm, 100 Pk

På lager
Vare: AD6JTP Modell: 5558Kryssref: 45K125
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
1 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltra-tynn vannkontaktindikatorbånd
Adhesjonsstyrke34 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEHvit
Diameter5mm
Lengde5"
MaterialePapir
Ytelse Temp.-40 grader til 65 grader C
FormCircle
Tykkelse6mil.
Bredde5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)7.94
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Termisk overføring kan skrives ut (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeFormBreddePris
3M 5558 Vannkontaktindikator Tape Circle 2mm, 100 Pk | AD6JTF 45K117 55582mm2"Circle2mm672NOK
3M 5558 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 2mm, 100 Pk | AD6JTG 45K118 5558-2"Square2mm700NOK
3M 5558 Vannkontaktindikator Tapesirkel 3mm, 100 Pk | AD6JTH 45K119 55583mm3"Circle3mm1 063 NOK
3M 5558 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 3mm, 100 Pk | AD6JTJ 45K120 5558-3"Square3mm1 156 NOK
3M 5558 Vannkontaktindikator Tapesirkel 4.5 mm, 100 Pk | AD6JTK 45K121 55584.5mm4.5 "Circle4.5mm1 575 NOK
3M 5558 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 4.5mm, 100 Pk | AD6JTL 45K122 5558-4.5 "Square4.5mm1 575 NOK
3M 5558 Vannkontaktindikator Tape Circle 4mm, 100 Pk | AD6JTM 45K123 55584mm4"Circle4mm1 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5558 Vannkontaktindikator Tapesirkel 5mm, 100 Pk
1 681 NOK / enhet