Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4930 VHB tape 1/2 tommer x 5 yard hvit | AA6VPC 15C319

3M 4930 VHB Tape 1/2 tomme x 5 yard Hvit

På lager
Vare: AA6VPC Modell: 4930Kryssreferanse: 15C319
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig VHB-tape
Adhesjonsstyrke320 oz./in
AdhesiveGenerelt akryl
FARGEHvit
Lengde5yd.
FôrfargeHvit (trykt)
MaterialeFast skum
Ytelse Temp.50 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeHvit
Strekkfasthet160 pund / tommer
Tykkelse25mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGEMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
3M 4611 VHB tape 1/2 tommer x 5 yard mørk grå | AA6VMK 15C278 4611288 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F90 pund / tommer45mil.334NOK
3M 4646 VHB tape 1/2 tommer x 5 yard mørk grå | AA6VMN 15C281 4646240 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer25mil.292NOK
3M 4905 VHB-tape 1/2 tommer x 5 yard Klar | AA6VNB 15C294 4905192 oz./inGenerelt akrylFjernSolid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer20mil.465NOK
3M 4951 VHB Tape 1/2 inch x 5 yard Hvit | AA6VRN 15C375 4951288 oz./inAkryl med lav temperaturHvitFast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer45mil.630NOK
3M 4952 VHB Tape 1/2 inch x 5 yard Hvit | AA6VRV 15C381 4952400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvitFast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer45mil.593NOK
3M 4959 VHB Tape 1/2 inch x 5 yard Hvit | AA6VTF 15C391 4959320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer120mil.810NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4930 VHB Tape 1/2 tomme x 5 yard Hvit
437NOK / enhet