Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4100 Buffing Pad 14 Tommer Hvit, 5 Pk | AD2TKN 3U084

3M 4100 Buffing Pad 14 Tommer Hvit, 5 Pk

På lager
Vare: AD2TKN Modell: 4100Kryssreferanse: 3U084

Få tak i det Mai 6, mandag
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuffing og rengjøringsplate
Senterhull3-3 / 4 "
FARGEHvit
MaterialeIkke-vevd polyesterfiber
Størrelse14 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode5911102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 4100 polering/rengjøringspute 13 tommer hvit, 5 pk | AD2TKM 3U083 410013 "499NOK
3M 4100 polering/rengjøringspute 15 tommer hvit, 5 pk | AD2TKP 3U085 410015 "637NOK
3M 4100 polering/rensepute 17 tommer hvit, 5 pk | AD2TKQ 3U086 410017 "784NOK
3M 4100 polering/rensepute 19 tommer hvit, 5 pk | AD2TKR 3U087 410019 "976NOK
3M 4100 polering/rensepute 20 tommer hvit, 5 pk | AD2TKT 3U088 410020 "946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4100 Buffing Pad 14 Tommer Hvit, 5 Pk
581NOK / enhet