Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 340-8001 Ørepropper 27db Uten ledning Universal, 100 Pk | AB2JLZ 1MCE1

3M 340-8001 ørepropper 27db uten ledning Universal, 100 pk

På lager
Vare: AB2JLZ Modell: 340-8001Kryssreferanse: 1MCE1
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
2 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR27 dB
emballasjepolybag
Par per pakke100
PluggfargeGul
PluggmaterialePVC
Formmed flens
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / uten ledning (uten ledning)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormPris
3M 318-1008 Ørepropper 30db Uten ledning Universal, 200 Pk | AB3VQR 1VJY3 318-100830 dB-Konisk1 808 NOK
3M 318-1002 Ørepropper Uncorded Pu 28db, 200 Pk | AC4LYU 30F058 318-100228 dBPoly BagDome1 365 NOK
3M 321-2100 Ørepropper 25db Uten ledning Universal, 100 Pk | AC8KGG 3AX81 321-210025 dBPutetrekkPod1 291 NOK
3M 340-4003 Ørepropper 25db Uten ledning Universal, 100 Pk | AD2DKB 3NHE5 340-400325 dBpolybagmed flens2 180 NOK
3M 321-2200 Ørepropper 25db Uten ledning Universal, 100 Pk | AD2DKV 3NHH6 321-220025 dBPutetrekkPod1 270 NOK
3M 318-1000 Ørepropper 28db Uten ledning Universal, 100 Pk | AD2XZM 3WE31 318-100028 dBpolybagPod758NOK
3M 340-4001 ørepropper 25dB uten ledning Universal, par | AD9JEA 4T150 340-400125 dBpolybagmed flens45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 340-8001 ørepropper 27db uten ledning Universal, 100 pk
2 740 NOK / enhet