Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 33129 Radial Bristle Brush Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 Pk | AB9WND 2FVR6

3M 33129 Radial Bristle Brush Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 Pk

På lager
Vare: AB9WND Modell: 33129Kryssreferanse: 2FVR6
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
6 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial børste
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Arbor størrelse1.25 "
BørstetypeBuede bust
FARGEGul
Diameter7.625 "
Ansiktsbredde1"
Grit80
Maks. RPM6000
typenSkriv TC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.54
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode6804226000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 33129 Radial Bristle Brush Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 Pk
6 335 NOK / enhet